Eriks
FETRA

FETRA Kastenwagen 2561 - mit Wänden aus Holz

  • ERIKS:23480118
  • Hersteller:2561
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest. Plattform Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

422,35 €/ Stückexkl. MwSt

494,15 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
36 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50