Eriks
FETRA

FETRA Kastenroller 13590 - 250 kg, Ladefläche 610x410mm, offener Rahmen

  • ERIKS:23479752
  • Hersteller:13590
Image 1
Aus Kunststoff (ABS 1. Wahl). Passend für Eurokästen 600x400 mm. Farbe blau. 4 Lenkrollen, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung.
Zur Liste hinzufügen

91,29 €/ Stückexkl. MwSt

106,81 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
610 mm
Gewicht
4 kg
Art der Reifen
Polyamid 125 x 38