Eriks
FETRA

FETRA Holzkastenwagen 2853 - 500 kg, Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Wände und Boden aus Holz, mit Deckel

  • ERIKS:23480170
  • Hersteller:2853
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Winkelstahl-Konstruktion. Deckel 2-fach klappbar. Ringöse für Vorhängeschlösser. Böden, Wände und Deckel aus Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

944,01 €/ Stückexkl. MwSt

1.104,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
101 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50