Eriks
FETRA

FETRA Handwagen 4122 - 2-Achser mit 4 Wänden

  • ERIKS:23480255
  • Hersteller:4122
Image 1
Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Geländer 250 mm hoch, Ladefläche und Wände aus wasserfestem Sperrholz. Drehschemel-Lenkung mit Deichsel und Handgriff. Räder mit Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Deichsel mit Sicherheitshandgriff und automatischer gedämpfter Rückstellung in Ruheposition. Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder wirkend. Entspricht der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

655,09 €/ Stückexkl. MwSt

766,46 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
945 mm
Gewicht
36 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85