Eriks
FETRA

FETRA Handwagen 4105 - 1-Achser, offenes Geländer

  • ERIKS:23480244
  • Hersteller:4105
Image 1
Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
Zur Liste hinzufügen

410,31 €/ Stückexkl. MwSt

480,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
1145 mm
Gewicht
25 kg
Art der Reifen
Luft 400 x 100