Eriks
FETRA

FETRA Handwagen 4104 - 1-Achser, offenes Geländer

  • ERIKS:23480243
  • Hersteller:4104
Image 1
Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
Zur Liste hinzufügen

375,20 €/ Stückexkl. MwSt

438,98 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
845 mm
Gewicht
22 kg
Art der Reifen
Luft 400 x 100