Eriks
FETRA

FETRA Handwagen 4103 - 1-Achser, offenes Geländer

  • ERIKS:23480242
  • Hersteller:4103
Image 1
Aus Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet. Deichsel anschraubbar, Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz. Räder mit Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager.
Zur Liste hinzufügen

281,90 €/ Stückexkl. MwSt

329,82 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Länge
795 mm
Gewicht
18 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85