Eriks
FETRA

FETRA Handpritschenwagen 6456V - mit Bordwänden

  • ERIKS:23479781
  • Hersteller:6456V
Image 1
Handpritschenwagen , mit Plattform oder mit Bordwänden
Zur Liste hinzufügen

2.009,82 €/ Stückexkl. MwSt

2.351,49 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
1250 kg
Länge
2000 mm
Gewicht
158 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 400 x 80