Eriks
FETRA

FETRA Handpritschenwagen 6453V - mit Bordwänden

  • ERIKS:23479776
  • Hersteller:6453V
Image 1
Handpritschenwagen , mit Plattform oder mit Bordwänden
Zur Liste hinzufügen

1.435,26 €/ Stückexkl. MwSt

1.679,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
700 kg
Länge
1200 mm
Gewicht
81 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 250 x 60