Eriks
FETRA

FETRA Handpritschenwagen 6405V - mit Plattform

  • ERIKS:23479772
  • Hersteller:6405V
Image 1
Handpritschenwagen , mit Plattform oder mit Bordwänden
Zur Liste hinzufügen

1.231,20 €/ Stückexkl. MwSt

1.440,50 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
1000 kg
Länge
1600 mm
Gewicht
98 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 400 x 80