Eriks
FETRA

FETRA Griffroller KF 4 - 250 kg, Ladefläche 600x400mm, 1 niedriger Kunststoffkasten

  • ERIKS:23479970
  • Hersteller:2167
Image 1
Rahmen Winkelstahlkonstruktion, Deichsel Stahlrohr verschraubbar, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Ohne Holz-Plattform mit abnehmbarem Kunststoffkasten 600 x 400 x 220 mm. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung 125 x 38 mm, Naben mit Rollenlager. F
Zur Liste hinzufügen

203,65 €/ Stückexkl. MwSt

238,27 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
600 mm
Gewicht
13 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38