FETRA Gerätekarre 11052 - 400 kg - 400 kg, Höhe 1300 mm, mit Treppensternen
ERIKS:23479620
Hersteller:11052
Für den Transport von schweren Geräten auf der Ebene und ganz besonders auf Treppen. Geschweißte Stahlrohrkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Breite Gummiauflage, Antirutschbelag auf der Schaufel. Radnaben mit Rollenlager. Stützräder aus Vollgummi mit Feststeller. Griffbügel höhenverstellbar und um 180° drehbar. Dadurch kann die Griffposition für jede Transportlage optimal eingestellt werden. Spanngurt zur Ladungssicherung. Treppensterne mit je 3 Vollgummirädern160 x 40 mm.