Eriks
FETRA

FETRA Ganzstahlwagen 3113 - 120 kg, Ladefläche 740x480mm, 3 Böden

  • ERIKS:23480204
  • Hersteller:3113
Image 1
Plattformen aus Stahlblech gepresst, pulverbeschichtet blau RAL 5007, mit aufgeklebtem Antirutschbelag und umlaufender Schutzleiste. Rohrschiebebügel. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummibereifung blau-grau spurlos, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Zerlegte Anlieferung. Tragkraft mittlere und obere Ladefläche 60 kg.
Zur Liste hinzufügen

234,75 €/ Stückexkl. MwSt

274,66 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
120 kg
Länge
740 mm
Gewicht
26 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 100