Eriks
FETRA

FETRA Fassroller 13650 - 250 kg, Kreuzform

  • ERIKS:23479757
  • Hersteller:13650
Image 1
Für stehenden Transport von 200-Liter-Stahlblechfässern. Geschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller. Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung. Geschweißtes Kreuz aus Quadratrohr, mit Abrutschkanten.
Zur Liste hinzufügen

104,33 €/ Stückexkl. MwSt

122,07 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Gewicht
6 kg
Art der Reifen
Polyamid 80 x 35