Eriks
FETRA

FETRA Fassroller 13610 mit Schiebebügel - 250 kg, Innen-Ø 630 mm

  • ERIKS:23479756
  • Hersteller:13610
Image 1
Verschweißte Stahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen, 2 Stück mit Feststeller, Räder Polyamid, Naben mit Gleitlagerung, Radgröße 80 x 35 mm. Für stehenden Transport von 200-Ltr. Stahlblechfässern. Stahlblechwanne, öldicht verschweißt. Innen-Ø 630 mm. Rand 80 mm hoch. Mit anschraubbarem Rohrschiebebügel mit 2 Ösen und 1 Zurrgurt.
Zur Liste hinzufügen

285,91 €/ Stückexkl. MwSt

334,51 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Gewicht
17 kg
Art der Reifen
Polyamid 80 x 35