FETRA Fasskarre 306 L - 300 kg, Höhe 1600 mm, mit 2 Stützrädern
ERIKS:23479924
Hersteller:2079
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi 160 x 40 mm.