Eriks
FETRA

FETRA Fasskarre 306 - 300 kg, Höhe 1600 mm, mit 2 Stützrädern

  • ERIKS:23479923
  • Hersteller:2078
Image 1
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 2 Stützrädern Vollgummi 160 x 40 mm.
Zur Liste hinzufügen

366,17 €/ Stückexkl. MwSt

428,42 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
300 kg
Gewicht
24.5 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 250 x 60