Eriks
FETRA

FETRA Fasskarre 2080 - 250 kg, Höhe 1300 mm

  • ERIKS:23479925
  • Hersteller:2080
Image 1
Für den Transport von Kunststoff-Fässer 120?220 Liter Inhalt. Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung, Naben mit Rollenlager. Spanngurt zur Fass-Sicherung.
Zur Liste hinzufügen

268,86 €/ Stückexkl. MwSt

314,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Gewicht
20.5 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 250 x 60