FETRA Fasskarre 206 L -mit Stützrad- - 300 kg, Höhe 1600 mm, mit Stütz-Lenkrolle
ERIKS:23479603
Hersteller:1072
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet. Zusätzlich mit 1 Stütz-Lenkrolle Vollgummi 200 x 50 mm.