Eriks
FETRA

FETRA Fasskarre 106 L - 300 kg, Höhe 1600 mm

  • ERIKS:23479601
  • Hersteller:1066
Image 1
Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt. Räder wahlweise mit Vollgummi-Bereifung 250 x 60 mm oder Luftbereifung 260 x 85 mm, Naben mit Rollenlager. Für alle 200-Liter-Fässer mit Rand geeignet.
Zur Liste hinzufügen

284,91 €/ Stückexkl. MwSt

333,34 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
300 kg
Gewicht
15 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85