Eriks
FETRA

FETRA Eurokastenwagen 2382 - 250 kg, Ladefläche 410x610mm, mit Kästen

  • ERIKS:23480038
  • Hersteller:2382
Image 1
Stahlrohr und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet. Schraubkonstruktion. 4 Lenkrollen, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Etagenrahmen variabel einschraubbar, Raster 50 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 60 kg. Mit 3 Eurokästen 600x400x145 mm.
Zur Liste hinzufügen

421,34 €/ Stückexkl. MwSt

492,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
410 mm
Gewicht
32 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38