Eriks
FETRA

FETRA Eurokastenwagen 1383 - Rahmen offen - 250 kg, Ladefläche 1250x610mm, offener Rahmen

  • ERIKS:23479758
  • Hersteller:1383
Image 1
Baukasten-System: Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Schraubkonstruktion. 4 Lenkrollen, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Variabel einschraubbare Etagen, Raster 150 mm, Neigung bei schrägem Einbau 15° oder 30°. Tragkraft pro Ladefläche 60 kg. 5 Etagenrahmen passend für je 3 Eurokästen 600x400 mm.
Zur Liste hinzufügen

702,24 €/ Stückexkl. MwSt

821,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
1250 mm
Gewicht
59 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40