Eriks
FETRA

FETRA Eurokasten-Roller 13585 - 250 kg, Ladefläche 610x410mm, Blechplattform

  • ERIKS:23479751
  • Hersteller:13585
Image 1
Besonders geeignet für den Transport von durchbrochenen Kästen mit öligen oder feuchtenTeilen. Es tropft nichts auf den Boden. Stahlblechwanne dicht verschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Rand 22 mm hoch. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager, 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

129,41 €/ Stückexkl. MwSt

151,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA