Eriks
FETRA

FETRA Eurokasten-Roller 13582 - 250 kg, Ladefläche 610x410mm, mit Bodenplatte, bündig im Rahmen

  • ERIKS:23479749
  • Hersteller:13582
Image 1
Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte, bündig mit Rahmen. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.
Zur Liste hinzufügen

131,42 €/ Stückexkl. MwSt

153,76 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
610 mm
Gewicht
10 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38