Eriks
FETRA

FETRA Eurokasten-Roller 135810 - Schiebebügel - 250 kg, Ladefläche 610x410mm, mit Bodenplatte, mit Rand 10 mm, mit Rohrschiebebügel

  • ERIKS:23479748
  • Hersteller:135810
Image 1
Winkelstahlkonstruktion mit Boden aus Holzwerkstoffplatte und Rohrschiebebügel, Rand 10 mm hoch. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.
Zur Liste hinzufügen

159,51 €/ Stückexkl. MwSt

186,63 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
610 mm
Gewicht
12 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38