Eriks
FETRA

FETRA Eurokasten-Roller 135800 - Schiebebügel - 250 kg, offener Rahmen, mit Rohrschiebebügel

  • ERIKS:23479746
  • Hersteller:135800
Image 1
Offene Winkelstahlkonstruktion mit Rohrschiebebügel, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.
Zur Liste hinzufügen

145,46 €/ Stückexkl. MwSt

170,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
610 mm
Gewicht
12 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38