Eriks
FETRA

FETRA Eurokasten-Roller 13580 - 250 kg, offener Rahmen

  • ERIKS:23479745
  • Hersteller:13580
Image 1
Offene Winkelstahlkonstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm.
Zur Liste hinzufügen

105,34 €/ Stückexkl. MwSt

123,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
610 mm
Gewicht
8 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38