Eriks
FETRA

FETRA Etagenroller -2 Etagen bündig- - 250 kg, Ladefläche 610x410mm, bündig im Rahmen

  • ERIKS:23479742
  • Hersteller:13550
Image 1
Etagen-Roller mit 2 Plattformen. Beide Rahmen mit Böden aus Holzwerkstoffplatte, Böden bündig mit Oberkante Rahmen. Lichter Etagenabstand 390 mm, Gesamthöhe 630 mm. Tragkraft obere Ladefläche 100 kg. Passend für Eurokästen 600 x 400 mm, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen). Zerlegte Anlieferung.
Zur Liste hinzufügen

258,83 €/ Stückexkl. MwSt

302,83 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
250 kg
Länge
610 mm
Gewicht
19 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38