Eriks
FETRA

FETRA Etagenboden für Kastenwagen 3392 / 3393; 4392 / 4393; 5392 / 5393; 5492 / 5493; 5592 / 5593

  • ERIKS:23479733
  • Hersteller:1325
Image 1
Zum Beispiel: Winkelstahl-Konstruktion mit Rohrschiebegriff, pulverbeschichtet. Stirnwände, Längswand, Flügeltür und Dach mit verzinktem Stahlblech 1 mm stark verkleidet. Doppel-Flügeltür aus Winkelstahl mit Treibriegelverschluss Schwenkhebel und eingebautem Zylinderschloss. 1 fester und 4 lose Böden. Böden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwichplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen mit TPE Bereifung. TOTALSTOP-Zentralbremssystem an den Lenkrollen. Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.
Zur Liste hinzufügen

77,25 €/ Stückexkl. MwSt

90,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 25.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA