Eriks
FETRA

FETRA Edelstahlwagen 5017 - 120 kg, mit 2 Böden

  • ERIKS:23480347
  • Hersteller:5017
Image 1
Etagenwagen mit Rohrschiebebügel aus CNS (Chrom-Nickel-Stahl) und tiefgezogenen Böden CS (Chrom-Stahl) mit umlaufendem Rand, schalldämmend unterfüttert. Kantenschutzecken und Abweiserrollen. Rostfreie Rollen gemäß DIN 18867 Teil 8. 4 Lenkrollen, elastisch und leicht laufend, spurlos. Naben mit Kugellager, 2 Lenkrollen mit Feststeller. Zerlegte Anlieferung, leichte Selbstmontage. Tragkraft pro Etage 80 kg.
Zur Liste hinzufügen

556,78 €/ Stückexkl. MwSt

651,43 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
120 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
17 kg
Art der Reifen
TPE Gummi 125 x 32