Eriks
FETRA

FETRA Bockrolle 220 x 70 mm - Luftbereifung, 150 kg, 220x70mm

  • ERIKS:23480528
  • Hersteller:71525
Image 1
Zur Liste hinzufügen

54,17 €/ Stückexkl. MwSt

63,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Ausführung Rad
Bockrad
Durchmesser
220 mm
Breite
70 mm
Tragegewicht
150 kg
Lager
Rollenlager
Höhe
250 mm
Montageart
Montageplatte mit 4 Löcher
Oberflächenschutz Gabel
galvanisiert
Material Gabel
Stahlblech