Eriks
FETRA

FETRA Blechkastenwagen 2862 - 500 kg, Winkelstahl-Konstruktion, Wände aus gesicktem Stahlblech, mit Deckel

  • ERIKS:23480171
  • Hersteller:2862
Image 1
Winkelstahl-Konstruktion. Wände aus gesicktem Stahlblech, eingeschweißt. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

982,13 €/ Stückexkl. MwSt

1.149,09 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
500 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
93 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50