Eriks
FETRA

FETRA Beistellwagen 32901 - mit Böden - 200 kg, Ladefläche 600x400mm, mit 3 Bodenplatten

  • ERIKS:23480217
  • Hersteller:32901
Image 1
Stahlrohr- und Profilstahl-Konstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3. Gesamtlänge: 820 mm, Gesamtbreite: 450 mm. Tragkraft obere und mittlere Ladefläche 50 kg.
Zur Liste hinzufügen

345,10 €/ Stückexkl. MwSt

403,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Länge
600 mm
Gewicht
31 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38