Eriks
FETRA

FETRA Basiswagen 12592 - 1200 kg, Basiselement

  • ERIKS:23479682
  • Hersteller:12592
Image 1
Baukasten-System: Der Super-Multi-Vario-Transporter ist speziell für große Lasten konstruiert. Die hochwertigen Elastic-Vollgummirollen mit Kugellagernaben ermöglichen eine hervorragende Handlichkeit und einen sehr leichten Lauf. Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattformen mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
Zur Liste hinzufügen

406,30 €/ Stückexkl. MwSt

475,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
1200 kg
Länge
1000 mm
Gewicht
38 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 200 x 50