Eriks
FETRA

FETRA Ballenroller KF 8 - 400 kg, Ladefläche 500x500 mm

  • ERIKS:23479639
  • Hersteller:1168
Image 1
Aus Winkelstahl, geschweißt, pulverbeschichtet blau RAL 5007. Mit Bügelkonstruktion für den Transport von Rollen, Ballen u.ä. 4 Lenkrollen mit Vollgummi-Bereifung 125 x 38 mm, Naben mit Rollenlager. 2 Stück mit Feststeller, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3.
Zur Liste hinzufügen

195,62 €/ Stückexkl. MwSt

228,88 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
400 kg
Länge
500 mm
Gewicht
13 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 125 x 38