Eriks
FETRA

FETRA Aluminium Sackkarre 150 kg, Höhe 1150 mm, breite Kelle

  • ERIKS:23480669
  • Hersteller:A1116V
Image 1
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ?naturbelassen?, Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.
Zur Liste hinzufügen

255,82 €/ Stückexkl. MwSt

299,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
150 kg
Schaufellänge 
300 mm
Schaufelbreite 
480 mm
Gewicht
11.5 kg
Art der Reifen
Vollgummi 250 x 60