Eriks
FETRA

FETRA Alukarre A1330L - 200 kg, Höhe 1300 mm, Gleitkufen

  • ERIKS:23480678
  • Hersteller:A1330L
Image 1
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, sehr leicht und handlich. Sauber verschweißt und ?naturbelassen?, Alublechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Wahlweise mit Vollgummi- oder Luftbereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung.
Zur Liste hinzufügen

255,82 €/ Stückexkl. MwSt

299,31 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Schaufelbreite 
320 mm
Schaufellänge 
250 mm
Gewicht
9 kg
Art der Reifen
Luft 260 x 85