Eriks
FETRA

FETRA Alu-Treppenkarre AK 1326 - 200 kg, Höhe 1300 mm, dreiarmige Rad-Sterne, breite Schaufel

  • ERIKS:23480682
  • Hersteller:AK1326
Image 1
Aus Aluminiumrohr mit Aluminiumschaufel, handliche Schweißkonstruktion. Sicherheitsgriffe. Mit 2 Lufträdern, Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung und 2 fünfarmigen Radsternen, jeweils 5 Vollgummi-Räder 125 mm ø.
Zur Liste hinzufügen

393,25 €/ Stückexkl. MwSt

460,10 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 24.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FETRA
Tragkraft
200 kg
Gewicht
15 kg
Art der Reifen
Rad aus Vollgummi 160 x 40