119,79 €/ Stückexkl. MwSt
140,15 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-SG |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Außendurchmesser | 9.5 mm |
Innendurchmesser | 6.4 mm |
Äußerer Durchmesser Spirale | 42 mm |
Farbe | Blau |
Max. Arbeitslänge | 6 m |
Anschlusstyp | Aussengewinde BSPP (G) |
Anschluss | 1/4 |
Mit Kupplungen | Ja |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 15 bar |
Temperaturbereich | von -40 bis 60 °C |
Gewicht | 430 g/m |