Eriks
FESTO

FESTO L-Steckverschraubung NPQR-L-G14-Q10 8085685

  • ERIKS:14078752
  • Hersteller:8085685
Image 1
Zur Liste hinzufügen

39,90 €/ Stückexkl. MwSt

46,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FESTO
Serie
NPQR-L
Hersteller ID
NPQR-L-G14-Q10
Form
L-förmig
Material
Hochlegierter Stahl rostfrei
Schlauch Außendurchmesser
10 mm
Gewindeart
Aussengewinde BSPP (G)
Gewindegröße
1/4
Betriebsdruck
von -0.95 bis 16 bar
Betriebstemperatur
von -20 bis 150 °C
Medium
Druckluft nach ISO 8573-1:2010 [7:-:-]
Material Dichtung
FPM (FKM)
Für Nahrungsmittel geeignet
Ja
Schraubbefestigung
Außensechskant