1,54 €/ Meterexkl. MwSt
1,80 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FESTO |
Serie | PUN-H |
Material Schlauch | TPE-U(PU) |
Innendurchmesser | 5.7 mm |
Wandstärke | 1.25 mm |
Außendurchmesser | 8 mm |
Max. Betriebsdruck bei 20 °C | 10 bar |
Temperaturbereich | von -35 bis 60 °C |
Rollenlänge | 25 m |
Farbe | Rot-Transparent |
Min. Biegeradius | 21 mm |
FDA-Prüfung | Ja |
Härte | D 52 +/-3 |
Gewicht pro Meter | 28.7 g |