Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-12-TGN-25-CB 610700

  • ERIKS:14153948
  • Hersteller:610700
Image 1
Zur Liste hinzufügen

3,26 €/ Meterexkl. MwSt

3,81 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 25Mindestbestellmenge: 25

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-H
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
12 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
25 m
Farbe
Transparent grün
Min. Biegeradius
33 mm
FDA-Prüfung
Ja
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
72.9 g