Eriks
FESTO

FESTO Kunststoffschlauch PUN-14X2-SI 570389

  • ERIKS:12266326
  • Hersteller:570389
Image 1
Zur Liste hinzufügen

6,43 €/ Meterexkl. MwSt

7,52 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FESTO
Serie
PUN
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
9.8 mm
Wandstärke
2 mm
Außendurchmesser
14 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Silber
Min. Biegeradius
45 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
94.9 g
Alternativen
Product Image

FESTO Kunststoffschlauch PUN-H-14X2-NT 570388

  • ERIKS:12266325
  • Manufacturer:570388

3,93 €/ Meterexkl. MwSt

4,60 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026