Eriks
FESTO

FESTO DUO-Kunststoffschlauch PUN-10X1,5-DUO-BS 159677

  • ERIKS:12138497
  • Hersteller:159677
Image 1
Zur Liste hinzufügen

7,92 €/ Meterexkl. MwSt

9,27 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 50Mindestbestellmenge: 50

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FESTO
Serie
PUN-DUO
Material Schlauch
TPE-U(PU)
Innendurchmesser
7 mm
Wandstärke
1.5 mm
Außendurchmesser
10 mm
Max. Betriebsdruck bei 20 °C
10 bar
Temperaturbereich
von -35 bis 60 °C
Rollenlänge
50 m
Farbe
Blau / Schwarz
Min. Biegeradius
28 mm
Härte
D 52 +/-3
Gewicht pro Meter
97.8 g