Eriks
FENWAL

FENWAL Präzision Thermostat Fig. 3810 Serie 18002-0 Messing normal geschlossen Einstellbereich -73 - 315 °C 1/2" NPT

  • ERIKS:10060504
  • Hersteller:01-018002-000
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

483,65 €/ Stückexkl. MwSt

565,87 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENWAL
Serie
18000
Typ
3810
Modell
Präzision Thermostat
Einstellbereich
von -73 bis 315 °C
Einstelbereich °F
von -100 bis 600 °F
Anschluss
Aussengewinde (NPT)
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Einstecklänge
75.4 mm
Durchmesser Sensor
15.88 mm
Material Prozessanschluss
Messing
Material Gehäuse
Messing
Material Sensor
Edelstahl
Schaltfunktion
Öffner
Max. Kontaktbelastung
5 A
Elektrischer Anschluss
Leitungsdrähte
Explosionsgeschützt
Nein
Mediumtemperatur
von -73 bis 370 °C