464,95 €/ Stückexkl. MwSt
543,99 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENWAL |
Serie | 17100 |
Typ | 3809 |
Modell | Präzision Thermostat |
Einstellbereich | von -73 bis 315 °C |
Einstelbereich °F | von -100 bis 600 °F |
Anschluss | Aussengewinde (NPT) |
Größe Prozessanschluss | 1/2" (15) |
Einstecklänge | 75.4 mm |
Durchmesser Sensor | 15.88 mm |
Material Prozessanschluss | Messing |
Material Gehäuse | Messing |
Material Sensor | Messing |
Schaltfunktion | Öffner |
Max. Kontaktbelastung | 5 A |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdrähte |
Explosionsgeschützt | Nein |
Mediumtemperatur | von -73 bis 370 °C |