Eriks
FENWAL

FENWAL Brandmelder Fig. 3803 Serie 28020-3 Edelstahl Schaltpunkt 190 °F 1/2" NPT

  • ERIKS:11290688
Image 1
Zur Liste hinzufügen

558,45 €/ Stückexkl. MwSt

653,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENWAL
Serie
28020
Typ
3803
Modell
Brandmelder
Schaltpunkt
190 °F
Anschluss
Aussengewinde (NPT)
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Einstecklänge
92.9 mm
Durchmesser Sensor
15.88 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Sensor
Edelstahl
Schaltfunktion
Öffner
Max. Kontaktbelastung
5 A
Elektrischer Anschluss
Leitungsdrähte
Explosionsgeschützt
Nein