604,35 €/ Stückexkl. MwSt
707,09 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FENWAL |
Serie | 27121 |
Typ | 3802 |
Modell | Brandmelder |
Schaltpunkt | 600 °F |
Anschluss | Aussengewinde (NPT) |
Größe Prozessanschluss | 1/2" (15) |
Einstecklänge | 92.9 mm |
Durchmesser Sensor | 15.88 mm |
Material Prozessanschluss | Edelstahl |
Material Gehäuse | Edelstahl |
Material Sensor | Edelstahl |
Schaltfunktion | Schliesser |
Max. Kontaktbelastung | 5 A |
Elektrischer Anschluss | Leitungsdrähte |
Explosionsgeschützt | Nein |