Eriks
FENWAL

FENWAL Brandmelder Fig. 3802 Serie 27121-20 Edelstahl Schaltpunkt 360 °F 1/2" NPT

  • ERIKS:11378290
  • Hersteller:12-F27121-020
Image 1
Zur Liste hinzufügen

546,98 €/ Stückexkl. MwSt

639,97 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENWAL
Serie
27121
Typ
3802
Modell
Brandmelder
Schaltpunkt
360 °F
Anschluss
Aussengewinde (NPT)
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Einstecklänge
92.9 mm
Durchmesser Sensor
15.88 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Sensor
Edelstahl
Schaltfunktion
Schliesser
Max. Kontaktbelastung
5 A
Elektrischer Anschluss
Leitungsdrähte
Explosionsgeschützt
Nein