Eriks
FENWAL

FENWAL Brandmelder Fig. 3801 Serie 27120-22 Edelstahl Schaltpunkt 450 °F

  • ERIKS:11275539
  • Hersteller:12-G27120-022
Image 1
Zur Liste hinzufügen

576,73 €/ Stückexkl. MwSt

674,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.03.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FENWAL
Serie
27120
Typ
3801
Modell
Brandmelder
Schaltpunkt
450 °F
Anschluss
Aussengewinde (NPT)
Größe Prozessanschluss
1/2" (15)
Einstecklänge
92.9 mm
Durchmesser Sensor
15.88 mm
Material Prozessanschluss
Edelstahl
Material Gehäuse
Edelstahl
Material Sensor
Edelstahl
Schaltfunktion
Öffner
Max. Kontaktbelastung
5 A
Elektrischer Anschluss
Leitungsdrähte
Explosionsgeschützt
Nein